Références
Norton :66623319745
Rubix :0059-0656163
EAN :5900442832120
Détails articles : BANDE ETROITE CERAMIQUE SG R976 75X2000 GR.36 (FAB)
Un large choix de dimensions et de grains pour la plupart des applications de dimensionnement, de ponçage intermédiaire et de polissage. Les bandes répertoriées sont des dimensions courantes en stock, mais d'autres dimensions, spécifications et matériaux de support sont disponibles sur commande.
Points forts
Grain céramique SG breveté pour un taux de coupe accru sur l'acier au carbone et l'acier inoxydable
Nouvelle formulation haute performance de la couche supersize pour d'excellents résultats sur des matériaux allant de l'acier inoxydable à l'acier inoxydable et au titane
Taux d'enlèvement de matière plus élevé à basse et moyenne pression dans les grains fins
La génération de chaleur réduite diminue le risque de brûlure.
Nouvelle formulation haute performance de la couche supersize pour d'excellents résultats sur des matériaux allant de l'acier inoxydable à l'acier inoxydable et au titane
Taux d'enlèvement de matière plus élevé à basse et moyenne pression dans les grains fins
La génération de chaleur réduite diminue le risque de brûlure.
Applications
Meulage;Polissage
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2000 mm |
|---|---|
| Largeur | 75 mm |
| Grain | 36 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
242,40 € HT
/ 10 unités
290,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours

