Bande sans fin abrasive 3M AB01139
Bande en toile 3M™ Trizact™ 217EA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :AB01139
Rubix :0069-0724274
Fabricant :7100116947

Documents
Détails articles : BANDE ABRASIVE 217EA A6 GRAIN A6, 55 MMX3800 MM
Utilisez la bande en toile 3M™ Trizact™ 217EA pour obtenir des finitions constantes sur les métaux durs, comme le carbone et l'acier inoxydable. Nos bandes 217EA présentent un abrasif et une structure en résine formulée pour se décomposer dans des conditions de pression moyennes, et ainsi permettre la conservation d'un minéral intègre, à coupe rapide.
Un support durable de poids J contribue au maintien du contrôle, de la conformabilité et à l'efficacité des applications de meulage de pression moyenne. L'abrasif à liant résine vous procure une résistance optimisée à la chaleur et contribue à la prévention du délaminage.
Ces bandes sont pourvues d'un raccord de support de couche, un solide lien entre les extrémités de la bande, constitué d'un support d'association de couche qui réduit les marques de traitement, garantit une application sans heurt et octroie des résultats constants de finition. Par rapport aux produits abrasifs conventionnels, les abrasifs Trizact procurent une finition plus soignée, accélèrent les résultats et présentent une durabilité supérieure.
Ces bandes, qui peuvent durer 5 fois plus longtemps que les autres modèles, octroient un contrôle précis sur la finition. Dès lors, les opérateurs sont en mesure de réduire les séquences d'égrenage, tandis que les applications nécessitent un nombre moins important d'étapes de processus et de produits abrasifs. Des structures à 3 dimensions réparties uniformément sur l'intégralité de la surface des abrasifs 3M Trizact garantissent des performances constantes et éliminent les écarts entre les pièces.
Un support durable de poids J contribue au maintien du contrôle, de la conformabilité et à l'efficacité des applications de meulage de pression moyenne. L'abrasif à liant résine vous procure une résistance optimisée à la chaleur et contribue à la prévention du délaminage.
Ces bandes sont pourvues d'un raccord de support de couche, un solide lien entre les extrémités de la bande, constitué d'un support d'association de couche qui réduit les marques de traitement, garantit une application sans heurt et octroie des résultats constants de finition. Par rapport aux produits abrasifs conventionnels, les abrasifs Trizact procurent une finition plus soignée, accélèrent les résultats et présentent une durabilité supérieure.
Ces bandes, qui peuvent durer 5 fois plus longtemps que les autres modèles, octroient un contrôle précis sur la finition. Dès lors, les opérateurs sont en mesure de réduire les séquences d'égrenage, tandis que les applications nécessitent un nombre moins important d'étapes de processus et de produits abrasifs. Des structures à 3 dimensions réparties uniformément sur l'intégralité de la surface des abrasifs 3M Trizact garantissent des performances constantes et éliminent les écarts entre les pièces.
La bande en toile 3M™ Trizact™ 217EA valorise la technologie de microréplication avec des particules microniques d'oxyde d'aluminium reposant sur un support en soie artificielle de poids J. Nos bandes présentent une aide au meulage qui prévient les dépôts, la déformation et la décoloration.
Points forts
Support flexible de poids J, permettant à l'abrasif d'épouser les arrondis, pour une finition constante;Pour une finition plus fine que celle des abrasifs distribués électrostatiquement traditionnels;Modèle parfaitement adapté aux applications de faible pression, avec décomposition de l'abrasif, qui conserve une bonne efficacité de coupe et produit des finitions constantes;Pour une finition plus fine que celle des abrasifs distribués électrostatiquement traditionnels
Applications
Adapté aux applications de finition intermédiaire et de lustrage soigné préalables au plaquage ou au lustrage;Parfaitement adapté aux applications de faible pression
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 3800 mm |
|---|---|
| Largeur | 55 mm |
| Grain | a65 |
| Application | finition |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 567,60 € HT
/ 120 unités
4 281,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours