Bande sans fin abrasive 3M AB00725

Bande en tissu Cubitron™ II 984F, 20 mm x 457 mm, 60+

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :AB00725
Rubix :0069-0674026
Fabricant :7000060754
BANDE ABRASIVE 984F 36+ CUBITRON II GR 36+ 50MMX4000MM

Résumé technique

Longueur4000 mm
Largeur50 mm
Grain36
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BANDE ABRASIVE 984F 36+ CUBITRON II GR 36+ 50MMX4000MM


3M™ Cubitron™ II Cloth Belt 984F offre des performances révolutionnaires grâce aux grains façonnés de précision 3M sur un support en tissu de polyester de poids YF. Cette bande haute performance contient un agent abrasif, ce qui la rend idéale pour les applications à moyenne et haute pression sur l'acier inoxydable et d'autres alliages exotiques, ainsi que sur l'acier au carbone, le chrome cobalt et les alliages de nickel.
Les bandes support toile 3M™ Cubitron™ II 984F offrent une performance révolutionnaire grâce à un grain profilé calibré 3M qui coupe le métal proprement. Le traitement d'aide au meulage des bandes 984F les rend idéales pour les applications sous pression moyenne à forte.

Points forts

Créant une coupe rapide avec une accumulation de chaleur réduite, 3M™ Cubitron™ II Cloth Belts 984F assurent une finition uniforme pendant la durée de vie du produit tout en éliminant les brûlures lors des applications de ponçage en bout.Nos bandes en tissu utilisent des grains abrasifs 3M™ Ceramic qui sont orientés électrostatiquement pour former des pics tranchants qui agissent comme des outils de coupe individuels, tranchant le métal rapidement. Ces pics s'auto-affûtent en permanence lorsqu'ils se détachent, ce qui leur confère une longue durée de vie et une grande régularité, tout en réduisant la pression de ponçage. C'est pourquoi nos bandes peuvent surpasser et durer plus longtemps que tous les produits abrasifs céramiques industriels conventionnels disponibles sur le marché.Elles sont dotées d'une épissure en tissu, ce qui les rend plus résistantes lors du ponçage dans des applications à pression moyenne ou élevée.Nos bandes abrasives sont disponibles dans une grande variété de largeurs et de tailles pour s'adapter à presque toutes les ponceuses à bande industrielles. Les bandes étroites sont utilisées avec les ponceuses à bande portables pour le ponçage ou le mélange. Les bandes moyennes sont utilisées sur les bancs à rouleaux pour éliminer les boucles, enlever les matériaux et fixer le grain dans l'acier inoxydable, tandis que les bandes plus larges sont utilisées avec les ponceuses à bande large pour dimensionner les feuilles et les bobines de métal.

Informations techniques


Attributs
Longueur4000 mm
Largeur50 mm
Grain36
Applicationmeulage
1 439,70 HT
/ 30 unités
1 727,64 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours