Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-L1-14W-G14-10

Bande de collecteur VABM-L1

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABM-L1-14W-G14-10
Rubix :0326-2571435
Fabricant :566650
EAN :4052568214678
BARRETTE DE RACCORDEMENT VABM -L1 1-14W-G14-10

Résumé technique

Typebande de connexion pour vuvg

Détails articles : BARRETTE DE RACCORDEMENT VABM -L1 1-14W-G14-10


Barrette de raccordement VABM-L1-14W-G14-10 Dimension modulaire=16 mm, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=16, Pression de service=-0,9 - 10 bar, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Agrément=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Informations techniques


Attributs
Typebande de connexion pour vuvg
182,64 HT
/ unité
219,17 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours