Références
3M :1166088
Rubix :0069-0624718
Fabricant :7100052827

Détails articles : BANDE ABRASIVE 337DC A100 CONFIG GRAIN A100
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2286 mm |
|---|---|
| Largeur | 101,6 mm |
| Grain | a100 |
| Application | finition intermédiaire à finale du métal à pression moyenne, affinage des rayures, dimensionnement et finition par abrasion. |
| Série | trizact cf |
| Matériau de support | rayon x-weight |
| Type | bande abrasive support toile |
| Type d'abrasif | oxyde d'aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,70 € HT
/ unité
246,84 € TTC
- Epuisé