Bande sans fin abrasive 3M AB01168
Bande abrasive support toile 3M Trizact 253FA
Voir les informations techniquesRéférences
3M :AB01168
Rubix :0069-0624119
Fabricant :7100181594
Détails articles : BANDE ABR. SUPPORT TOILE TRIZACT 253FA A16 100X2500MM
Le support en polyester de poids X de la bande en toile 3M Trizact 253FA est idéal pour les finitions plates. Nos bandes en toile grises étroites sont fabriquées avec un abrasif Trizact d'oxyde d'aluminium et peuvent être utilisées humides ou à sec pour offrir une excellente stabilité de finition intermédiaire.Contrairement aux abrasifs conventionnels, développés à partir de minéraux de forme irrégulière et de structure aléatoire, le motif uniforme des abrasifs Trizact aide à obtenir des performances plus homogènes et à réduire les écarts entre les bandes.Elle peut être utilisée pour des applications telles que le meulage cylindrique et sans centre, la finition à plat ou intermédiaire et le travail de métaux.
La bande en toile 3M Trizact 253FA est une bande étroite de couleur grise fabriquée avec un abrasif Trizact d'oxyde d'aluminium sur un support en toile polyester de poids XF. Nos bandes en toile peuvent être utilisées humides ou sèches pour offrir une excellente stabilité de finition intermédiaire.
Points forts
Excellente stabilité de finition intermédiaire
Support idéal pour la finition à plat
Abrasif structuré
Utilisation à sec ou humide
Support idéal pour la finition à plat
Abrasif structuré
Utilisation à sec ou humide
Applications
Utilisez cette bande pour des applications telles que le meulage cylindrique et sans centre, la finition à plat ou intermédiaire et le travail de métaux.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2500 mm |
|---|---|
| Largeur | 100 mm |
| Grain | a16 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
