Bande sans fin abrasive 3M 1106630


Bande abrasive non tissée Scotch-Brite™ SC-BS

Références
3m :1106630
rubix :0069-0288422
fabricant :7100013534
BANDE ABRASIVE 3MSC-BS A, GROS 90MMX395MM-UC 50
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Résumé technique
Longueur395 mm
Largeur90 mm
GrainGrossière

Détails articles : BANDE ABRASIVE 3MSC-BS A, GROS 90MMX395MM-UC 50


Applications : Finition satinée mate, homogénéisation de rugosité après ponçage, préparation de surface avant chromage, uniformisation, décoloration des points de soudage, finition sur inox. Matériaux travaillés : Tous métaux et plus particulièrement les acier inoxydables et métaux non ferreux.
Nappe SC, bande courte, support flexible, grain oxyde d'aluminium ou carbure de silicium. Disponible en grains : A Gros, A Moyen, A T Fin. largeur maxi : 1320mm

Points forts

Support flexible, facilite l'utilisation, notamment pour les bandes de petites dimensions.;La structure ouverte apporte une finition homogène et limite l'échauffement et l'encrassement.;Homogénéisation de la surface et finition en une même opération : réduction du nombre de séquences de travail.;Réduction de l'encrassement et de l'accumulation de chaleur, pour des délais d'application plus longs et des résultats uniformes de conditionnement de surface;Coupe efficace sans altération de l'intégrité du matériau, retrait des imperfections de surface, des lignes de meulage, d'usinage et d'autres marques

Applications

Pour les applications intensives d'ébarbage et de finition || À utiliser sur les équipements stationnaires et de ponçage léger
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur395 mm
Largeur90 mm
GrainGrossière
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,70 HT
/ 10 unités
249,24 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs