Bande sans fin abrasive 3M 1228563
Bande abrasive non tissée 3M Scotch-Brite SC-BL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :1228563
Rubix :0069-0942115
Fabricant :7100096238
Documents
Détails articles : BANDE ABRASIVE NON TISSEE SCOTCH-BRITE SC-BL, 30 MMX1.5 M
Utilisez notre bande abrasive à faible allongement Scotch-Brite souple et durable pour le nettoyage, la finition ou l’ébavurage léger.Nos bandes abrasives garantissent un pouvoir de coupe efficace, tout en évitant d’endommager les substrats. Elles sont idéales pour une utilisation sur surfaces profilées ou irrégulières.Les bandes abrasives sont particulièrement efficaces sur l’acier, l’acier inoxydable, le carbone, le titane et les alliages de nickel, et peuvent être utilisées sur l’aluminium, le cuivre, le laiton et les métaux non ferreux doux. Grâce à une large gamme de produits, elles permettent de réaliser de nombreuses opérations différentes.Les bandes abrasives à faible allongement Scotch-Brite sont constituées de grains minéraux en oxyde d’aluminium et en carbure de silicium. Ils sont disponibles dans une vaste gamme de combinaisons, telles que: oxyde d’aluminium medium (A MED), oxyde d’aluminium very fine (A MED VFN), oxyde d’aluminium coarse (A CRS), carbure de silicium medium (S MED), carbure de silicium super fine (S SFN) et carbure de silicium very fine (S VFN).Le pouvoir de coupe de l’oxyde d’aluminium est moins agressif, mais sa durée de vie est optimisée par rapport au carbure de silicium. Ils sont idéaux pour une abrasion douce, par exemple, sur des métaux plus mous ou en cas de risques importants de rayures ou d’endommagement. Le carbure de silicium est un bon choix pour une coupe plus agressive et grossière. Nos gammes de grains plus fins permettent des finitions plus fines, alors que les gammes intermédiaires ou à gros grain permettent la réalisation de finitions plus grossières. Nos bandes abrasives sont conçues pour les applications à faible allongement, lorsque les machines soumettent les bandes de canevas standard à une trop forte traction, ou si une plus grande rigidité est souhaitable. Elles résistent à l’usure et aux arêtes tranchantes et conviennent à différentes utilisations industrielles, du transport à la fabrication de métaux.Choisissez parmi une large sélection de types de bandes : courte, étroite, manuelle, portée, manchon, finition large et plate. Avant de choisir une bande, il faut prendre en compte les outils à disposition, la zone à traiter, les arêtes et les dimensions de la pièce à usiner .Les bandes étroites sont couramment utilisées lors d’applications benchstand et backstand. Des manchons de pompe fixés autour des roues de turbines permettent la finition de gros équipements qui ne peuvent pas être déplacés.Les abrasifs industriels Scotch-Brite dotés d’une structure aérée sont des produits exclusifs offrant de nombreux bénéfices. La technologie non tissée est basée sur la combinaison de faisceaux de fibres, de résine et de minéraux abrasifs pour créer une toile épaisse à structure aérée. Les fibres sont élastiques et s’adaptent efficacement aux surfaces arrondies. Elles éliminent les bavures indésirables, les salissures et les contaminants, tout en conservant la géométrie de la pièce à usiner. Le nombre d’étapes du processus est diminué, améliorant la productivité.Des ouvertures dans la toile permettent à la limaille de glisser pour que les débris n’obstruent pas le minéral. Les fibres de la toile se fragmentent régulièrement pendant l’usage, exposant de nouveaux grains minéraux pour un pouvoir de coupe supérieur, une homogénéité exceptionnelle et une durée utile sensiblement optimisée.Les produits Scotch-Brite sont conçus pour optimiser la productivité et simplifier la vie des professionnels. Des opérations de finition à la rectification de soudures, ces produits garantissent un travail rapide et livrent des résultats homogènes.
La bande abrasive à faible allongement Scotch-Brite™ est une bande durable et souple à puissance modérée, permettant de multiples usages lors du nettoyage, de la finition et de l’ébavurage léger. Nos bandes abrasives sont particulièrement adaptées aux surfaces profilées et irrégulières et offrent un pouvoir de coupe agressif sans endommager les substrats.
Points forts
Conçues pour les applications à faible allongement, avec support en toile durable et canevas polyester
Permet une utilisation sur de nombreux substrats, de l’acier inoxydable au laiton
Large gamme de minéraux, de grains et de types de bandes pour s’adapter à différentes applications
Des fibres élastiques non tissées en nylon permettent une finition qui respecte la géométrie de la pièce à usiner
Permet une utilisation sur de nombreux substrats, de l’acier inoxydable au laiton
Large gamme de minéraux, de grains et de types de bandes pour s’adapter à différentes applications
Des fibres élastiques non tissées en nylon permettent une finition qui respecte la géométrie de la pièce à usiner
Applications
Pour le nettoyage, la finition, la rectification et l’ébavurage
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1500 mm |
|---|---|
| Largeur | 30 mm |
| Grain | très fin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
745,00 € HT
/ 50 unités
894,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours
