Bande sans fin abrasive 3M AB00981
Bande abrasive céramique support toile très rigide 3M™ Cubitron™ II 967F
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :AB00981
Rubix :0069-0651555
Fabricant :7100091861

Documents
Détails articles : ROULEAU AB00981
Pour une durabilité et une efficacité de coupe exceptionnelles dans les applications à haute pression, faites confiance à la bande 3M™ Cubitron™ II 967F.
Nos bandes extrêmement durables intègrent la technologie Precision Shaped Grain 3M, qui réduit la fréquence de remplacement des bandes pour traiter davantage de pièces avec chaque bande. Elles offrent un extraordinaire pouvoir de coupe sur l'acier au carbone, les alliages de nickel et l'outillage en acier, pour une productivité optimale.
Ces bandes intègrent une aide au meulage qui garantit de meilleures performances sur les surfaces en titane et sur les autres matériaux sensibles à la chaleur. Elles sont recommandées pour une utilisation humide ou à sec dans les applications impliquant une pression moyenne à élevée, comme les systèmes de ponçage rotatif ou les applications de meulage de cylindres.
Le support lourd garantit une meilleure adhérence et une résistance à l'écaillage supérieure à celles des autres supports en toile. Ces caractéristiques confèrent à ces bandes une vitesse de coupe homogène et les rendent parfaitement adaptées aux applications les plus exigeantes. Le support est lié à la résine pour résister à la chaleur élevée et aux pressions extrêmes.
L'innovation scientifique de la technologie Precision Shaped Grain 3M™
La technologie Precision Shaped Grain (PSG) marque une avancée majeure dans le domaine des technologies d'abrasif. Ce type de grain utilise un minéral céramique conçu selon un procédé breveté afin de renforcer la ténacité et la dureté du grain. Les scientifiques 3M sont allés plus loin encore en travaillant le minéral avec précision pour former des grains uniformes triangulaires qui se fragmentent en permanence pour révéler des points et des bordures extrêmement affûtés, qui tranchent le support au lieu de le gouger ou de le raboter comme les abrasifs traditionnels. Cette technologie de grain garantit une extrême rapidité de coupe et réduit la production de chaleur au niveau de la pièce, ce qui limite les fissures de contrainte et la décoloration dues à la chaleur. Les grains PSG (Precision Shaped Grain) restent plus affûtés et s'échauffent moins que les abrasifs traditionnels, ce qui leur garantit une plus longue durée de vie.
Choisissez la bande adaptée à vos besoins
Les bandes abrasives existent en différentes largeurs et longueurs ; elles peuvent être utilisées sur différents modèles de machines à bandes. Cette bande a été conçue pour toute une gamme d'applications sur divers supports métalliques. 3M propose un large choix de bandes adaptées à la plupart des ponceuses à bande industrielles. Les bandes plus larges sont utilisées avec les ponceuses à bande large pour rectifier et dimensionner des panneaux en métal et en acier inoxydable. Elles peuvent également être utilisées pour éliminer les coulées sur les métaux sensibles à la chaleur tels que l'Inconel et le cobalt-chrome.
La bande abrasive 3M™ Cubitron™ II 967F bénéficie des hautes performances de la technologie Precision Shaped Grain 3M, adossée à un support en polyester lourd et résistant. Nos bandes support toile sont dotées d'une aide au meulage.
Points forts
Une durabilité qui permet de réduire le nombre de changements de bandes et de traiter davantage de pièces par bande;Un extraordinaire pouvoir de coupe sur l'acier au carbone et l'outillage en acier, pour une productivité optimale;Aide au meulage résistant à la chaleur, pour faciliter le meulage grossier des alliages à forte teneur en nickel sensibles à la chaleur;Support lourd avec de gros grains, pour résister aux applications de meulage à haute pression
Applications
Idéales pour le décalaminage, l'élimination des attaques, le meulage à haute pression, la finition intermédiaire, l'élimination des zones de raccordement et les applications de façonnage. Ces bandes sont parfaitement adaptées au décapage du chrome sur les anciennes pièces traitées pour rénovation
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2000 mm |
|---|---|
| Largeur | 75 mm |
| Grain | 50 |
| Application | meulage à sec ou humide en pression moyenne à élevée ; décapage, retrait de bavures, suppression de ligne de joint, finition intermédiaire et mise en forme sur titane, inox et alliages nickel/cobalt. |
| Série | cubitron™ ii |
| Matériau de support | polyester |
| Type | bande abrasive |
| Type d'abrasif | céramique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 457,20 € HT
/ 4 rouleaux
1 748,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours