Rondelle de blocage SNR FR160X5

Bague d'arrêt FR

Voir les informations techniques

Références

SNR :FR160X5
Rubix :0302-1099410
EAN :3413520641764
BAGUE D'ARRET FR 160X5 SNR

Résumé technique

Diamètre extérieur160 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ARRET FR 160X5 SNR


Les bagues d'arrêt FR SNR sont conçues pour assurer un maintien axial optimal des roulements sur un arbre ou dans un logement. Elles garantissent une fixation robuste et sécurisée, limitant tout déplacement involontaire du roulement sous l'effet des charges.

Points forts

Fiabilité : Assure une fixation efficace du roulement.
Facilité d’installation : Montage simple et rapide.
Résistance accrue : Conçue en matériaux haute qualité pour une meilleure durabilité.
Compatibilité : Adaptée à de nombreuses applications industrielles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre extérieur160 mm
Poids0 kg
Largeur5 mm
13,56 HT
/ unité
16,27 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h