Babbco
Filtres
Catégories
soudage (5)
entretien et réparation (2)
1Marque
babbco
(7)
7 produit(s) avec 7 référence(s) :
Dégraissant pour nettoyage et protection Babbco N120PMUC, Contenance: 300 ml
- babbco :N120PMUC
- rubix :1309-8056644
- fabricant :100010K
- En stock, expédié sous 24/48h
- Conditionnement:aérosol de 300 ml
38,41 € HT
/ unité
Détecteur de fuites Babbco D100, Contenance: 500 ml
- babbco :D100
- rubix :1309-5124317
- fabricant :100173N
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:500 ml
39,44 € HT
/ unité
Pénétrant et kit de test pénétrant Babbco DP55.300, Type: Pénétrant rouge DP55 | Conditionnement: 300 ml
- babbco :DP55.300
- rubix :1309-5124318
- fabricant :100289P
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:pénétrant rouge dp55
- Conditionnement:300 ml
36,54 € HT
/ unité
Révélateur Babbco R60, Type: Contrôle de soudure | Conditionnement: 500 ml
- babbco :R60
- rubix :1309-5001770
- fabricant :100324B
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:contrôle de soudure
- Conditionnement:500 ml
31,45 € HT
/ unité
Pénétrant et kit de test pénétrant Babbco PR25, Type: Contrôle de soudure | Conditionnement: 500 ml
- babbco :PR25
- rubix :1309-5001769
- fabricant :100330H
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:contrôle de soudure
- Conditionnement:500 ml
34,18 € HT
/ unité
Révélateur Babbco B103C, Type: Revelateur magnetique ae 400ml noir - pmuc
- babbco :B103C
- rubix :1309-8071729
- fabricant :100509C
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:revelateur magnetique ae 400ml noir - pmuc
44,24 € HT
/ unité
Révélateur Babbco B101C, Type: Révélateur magnétique | Conditionnement: 400 ml
- babbco :B101C
- rubix :1309-8098253
- fabricant :100504X
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:révélateur magnétique
- Conditionnement:400 ml
49,93 € HT
/ unité







