Auditech Innovations

Filtres
Catégories
  • Protection - Sécurité - Hygiène (2)
  • Outillage & Métrologie (1)
  • 1Marque

    3 produit(s) avec 3 référence(s) :

    Pertinence
    • auditech innovations :9/UET/25AI/J
    • rubix :S086-6207598
    • Indice global d'affaiblissement SNR
      85 dB
    • Cordés
      Oui
    • Matière principale
      ABS
    167,23 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • auditech innovations :EARTECH25AI_J
    • rubix :S086-6167149
    • Indice global d'affaiblissement SNR
      25 dB
    • Matière principale
      Autres
    • Cordés
      Oui
    223,87 HT
    / paire
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • auditech innovations :SONO-SL100
    • rubix :S086-1416593
    • Type
      Sonomètre
    • Capacité
      30-130 dB
    • Erreur admissible
      2 dB
    193,62 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours