Coffret de cosses à sertir Knipex 97 90 05, Nombre d'éléments: 1401
Assortiment de sertissages pour embouts de câble
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :97 90 05
Rubix :7510-5312721
EAN :4003773025535
Documents
Détails articles : ASSORTIMENTS DE COSSES A.PINCE
L’assortiment de sertissage en coffret Knipex est la solution complète pour les professionnels qui recherchent performance, gain de temps et organisation optimale. Conçu pour les opérations de sertissage de câbles électriques, ce système associe une pince Knipex de haute précision à un large éventail d’embouts, le tout parfaitement rangé dans un coffret TANOS MINI-systainer® ultra résistant.
Caractéristiques :
Chaque coffret comprend une pince à sertir Knipex adaptée aux types d’embouts fournis, garantissant un travail rapide et fiable. Certains modèles incluent également une pince à dénuder automatique Knipex PreciStrip, pour un gain d’efficacité supplémentaire. Les embouts ou cosses de câbles fournis couvrent une large plage de sections, allant de 0,5 mm² à 16 mm², et sont à col en plastique coloré pour une identification facile. Le coffret TANOS MINI-systainer® permet un rangement clair et un accès rapide aux composants, même lorsqu’il est empilé avec d’autres mallettes. La fermeture T-Loc à une main facilite l’utilisation quotidienne sur chantier ou en atelier.
Spécifications :
- Coffret TANOS MINI-systainer® ultra robuste en plastique renforcé.
- Système T-Loc pour ouverture/fermeture d’une main et empilage sécurisé.
- Dimensions du coffret : 265 x 171 x 71 mm (L x P x H).
- Deux plateaux empilables avec 6 compartiments chacun.
- Embouts de câbles de 0,5 mm² à 16 mm² avec ou sans col en plastique (voir détails en fiche technique).
- Pince à sertir Knipex adaptée selon le coffret (modèle variable).
- Pince à dénuder automatique Knipex PreciStrip incluse dans certains modèles.
- Couleurs variées pour identification rapide des embouts.
- Embouts disponibles séparément pour une recharge au besoin.
- Accès au contenu possible même en état empilé.
Normes :
Tous les outils Knipex sont conformes au règlement REACH. Certains modèles peuvent toutefois contenir des substances SVHC. Selon la pince fournie dans le kit, le sertissage est conforme aux normes DIN 46228 (parties 1 et 4).
Informations sur la marque :
Fondée en 1882, Knipex est une entreprise familiale allemande spécialisée dans la fabrication d’outils à main de haute précision. Reconnue mondialement pour la qualité de ses pinces, la marque conçoit, développe et produit exclusivement en Allemagne, dans son usine de Wuppertal. Knipex innove constamment pour proposer des outils robustes, ergonomiques et adaptés aux besoins des professionnels dans les secteurs électrique, industriel et automobile.
Caractéristiques :
Chaque coffret comprend une pince à sertir Knipex adaptée aux types d’embouts fournis, garantissant un travail rapide et fiable. Certains modèles incluent également une pince à dénuder automatique Knipex PreciStrip, pour un gain d’efficacité supplémentaire. Les embouts ou cosses de câbles fournis couvrent une large plage de sections, allant de 0,5 mm² à 16 mm², et sont à col en plastique coloré pour une identification facile. Le coffret TANOS MINI-systainer® permet un rangement clair et un accès rapide aux composants, même lorsqu’il est empilé avec d’autres mallettes. La fermeture T-Loc à une main facilite l’utilisation quotidienne sur chantier ou en atelier.
Spécifications :
- Coffret TANOS MINI-systainer® ultra robuste en plastique renforcé.
- Système T-Loc pour ouverture/fermeture d’une main et empilage sécurisé.
- Dimensions du coffret : 265 x 171 x 71 mm (L x P x H).
- Deux plateaux empilables avec 6 compartiments chacun.
- Embouts de câbles de 0,5 mm² à 16 mm² avec ou sans col en plastique (voir détails en fiche technique).
- Pince à sertir Knipex adaptée selon le coffret (modèle variable).
- Pince à dénuder automatique Knipex PreciStrip incluse dans certains modèles.
- Couleurs variées pour identification rapide des embouts.
- Embouts disponibles séparément pour une recharge au besoin.
- Accès au contenu possible même en état empilé.
Normes :
Tous les outils Knipex sont conformes au règlement REACH. Certains modèles peuvent toutefois contenir des substances SVHC. Selon la pince fournie dans le kit, le sertissage est conforme aux normes DIN 46228 (parties 1 et 4).
Informations sur la marque :
Fondée en 1882, Knipex est une entreprise familiale allemande spécialisée dans la fabrication d’outils à main de haute précision. Reconnue mondialement pour la qualité de ses pinces, la marque conçoit, développe et produit exclusivement en Allemagne, dans son usine de Wuppertal. Knipex innove constamment pour proposer des outils robustes, ergonomiques et adaptés aux besoins des professionnels dans les secteurs électrique, industriel et automobile.
With Crimping Pliers for end sleeves 97 71 180. End sleeves (ferrules) without collar. In a TANOS MINI-systainer® (solid plastic box). Two stackable plastic inserts with 6 trays each for connectors. With an assortment of standard cable connectors. T-Loc fastener for one-handed operation: open or close the systainer® with one turn and connect to a second systainer®. Opening when connected: fast and simple access to content without disconnecting.
Points forts
- Gain de temps sur le terrain : outils et embouts directement disponibles dans un seul coffret compact et fonctionnel
- Polyvalence maximale : chaque coffret est adapté à des usages spécifiques grâce à des pinces variées et des embouts multicolores de plusieurs sections.
- Transport et rangement optimisés : Systainer® empilable, robuste, avec accès facile au contenu.
- Durabilité assurée : outils Knipex conçus pour un usage professionnel intensif.
- Polyvalence maximale : chaque coffret est adapté à des usages spécifiques grâce à des pinces variées et des embouts multicolores de plusieurs sections.
- Transport et rangement optimisés : Systainer® empilable, robuste, avec accès facile au contenu.
- Durabilité assurée : outils Knipex conçus pour un usage professionnel intensif.
Applications
Cet assortiment est idéal pour les électriciens, les techniciens de maintenance, les installateurs industriels et les artisans du bâtiment. Il est conçu pour toutes les opérations de sertissage de câbles à embouts dans les armoires électriques, les tableaux de distribution ou les installations industrielles. Sur chantier ou en atelier, le coffret permet de garder les embouts organisés et les outils à portée de main, tout en assurant une qualité de connexion optimale grâce à la précision des pinces Knipex.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 1401 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
252,71 € HT
/ unité
303,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours