Jeu de limes Pferd Tools 11702100, Nombre d'éléments: 6

Assortiment de limes à clés 265 A 100 mm H2

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :11702100
Rubix :0060-5275637
EAN :4007220011386
LIME A CLE 265 A 100 MM H2 ASSORTIMENT 11702100

Résumé technique

Nombre d'éléments6

Détails articles : LIME A CLE 265 A 100 MM H2 ASSORTIMENT 11702100


L'assortiment de limes à clé 265 A de Pferd Tools regroupe en un seul ensemble les profils les plus utilisés pour les travaux de limage fins. Conçu pour les opérations manuelles de finition et de reprise sur composants délicats, cet assortiment apporte une solution prête à l'emploi pour les besoins de limage universels.

Caractéristiques :
L'assortiment de limes à clé 11702100 réunit plusieurs géométries complémentaires afin de couvrir des travaux de limage précis et légers sur une large variété de pièces. Les limes plate à main, plate pointue, tiers-points, carrée, demi-ronde et ronde permettent d'accéder aussi bien aux faces planes qu'aux arêtes, aux rayons et aux zones concaves ou percées. La taille croisée assure une action de coupe régulière et adaptée aux travaux de limage universels, tout en offrant une bonne maîtrise de l'enlèvement de matière sur les composants les plus délicats. Le manche à serrage rapide dédié à l'assortiment facilite la prise en main et le changement de lime sans outil, tandis que l'étui en plastique protège l'ensemble contre les salissures et les dommages pendant le stockage ou le transport.

Spécifications :
- Type assortiment : Pferd Tools 265 A.
- Référence assortiment : 11702100.
- Type de taille : taille croisée pour travaux de limage universels.
- Longueur des limes : 100 mm.
- Taille de coupe : 2.
- Nombre de pièces par assortiment : 7 (6 limes à clé + 1 manche à serrage rapide).
- Formes de limes incluses : plate à main 1117, plate pointue 1127, tiers-points 1137, carrée 1147, demi-ronde 1157, ronde 1167.
- Référence manche à serrage rapide : n° 220.
- Conditionnement : trousse enroulable en PVC avec poches translucides.
- Mode d’utilisation : usage manuel.

Points forts

- Couverture de nombreux cas de limage grâce à la combinaison de formes plate, pointue, tiers-points, carrée, demi-ronde et ronde.
- Gain de temps au poste par le manche à serrage rapide qui permet de changer de lime sans outil et assure une bonne tenue en main.
- Protection des outils et diminution des risques de détérioration pendant le stockage grâce à l'étui plastique fermé.

Applications

L'assortiment 265 A de limes à clé de Pferd Tools est destiné aux opérations manuelles d'affûtage, d'arrondissement, de chanfreinage, d'usinage de finition, d'usinage des surfaces et d'ébavurage délicats. Il s'utilise notamment sur les matériaux suivants : aciers et aciers moulés, aciers jusqu'à 1 200 N/mm² (< 38 HRC), aluminium, cuivre, fonte grise ou à graphite sphéroïdal, laiton et zinc. L'ensemble convient à toutes les situations où des retouches locales et des ajustements précis doivent être réalisés à la lime sur des pièces accessibles uniquement à la main.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments6
102,36 € HT
/ jeu
122,83 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours