Jeu de limes Facom AS.6L140T0A, Nombre d'éléments: 6 | Longueur: 140 mm
AS - Compositions de 6 et 12 limes aiguilles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :AS.6L140T0A
Rubix :0139-5179566
EAN :3148518603263

Documents
Détails articles : LIME PREC.T0-140-TRO.PLAS LOT 6 AS.6L140T0A
Les jeux de limes aiguilles AS réunissent les profils fondamentaux du travail sur métal. Disponibles en compositions de 6 ou 12 pièces, ils couvrent un large spectre de formes pour s’adapter à différentes géométries. Chaque jeu propose un grain distinct, couvrant les interventions de dégrossissage (T0) ou les limages de précision (T2).
Caractéristiques :
Les jeux de limes aiguilles Facom se déclinent en deux compositions :
- les compositions de 6 limes comprennent les profils ronde, demi-ronde, entrée plate, carrée, triangulaire et tuile ;
- les compositions de 12 limes étendent la sélection avec la lime croisée, le couteau, la bande, le carreau, le crochet et l'ovale.
Chaque jeu est disponible en deux grains : le grain T0 est conçu pour le dégrossissage, c'est-à-dire l'enlèvement rapide de matière, tandis que le grain T2 convient aux travaux de limage précis, où la maîtrise de la cote finale est prioritaire.
Ils sont livrés dans une trousse plastique résistante, qui protège les outils lors du transport et de l'utilisation en atelier.
Spécifications :
- Nombre de pièces : 6 ou 12
- Contenant : trousse plastique rouge
- Réf. AS.6L140T0A : composition de 6 limes, longueur 140 mm, poids net 0,115 kg, grain T0 pour les travaux de dégrossissage
- Réf. AS.6L140T2A : composition de 6 limes, longueur 140 mm, poids net 0,115 kg, grain T2 pour les limages précis
- Réf. AS.6L160T0A : composition de 6 limes, longueur 160 mm, poids net 0,14 kg, grain T0 pour les travaux de dégrossissage
- Réf. AS.6L160T2A : composition de 6 limes, longueur 160 mm, poids net 0,14 kg, grain T2 pour les limages précis
- Réf. AS.12LTP180T0A : composition de 12 limes, longueur 180 mm, poids net 0,175 kg, grain T0 pour les travaux de dégrossissage
- Réf. AS.12LTP180T2A : composition de 12 limes, longueur 180 mm, poids net 0,175 kg, grain T2 pour les limages précis
Caractéristiques :
Les jeux de limes aiguilles Facom se déclinent en deux compositions :
- les compositions de 6 limes comprennent les profils ronde, demi-ronde, entrée plate, carrée, triangulaire et tuile ;
- les compositions de 12 limes étendent la sélection avec la lime croisée, le couteau, la bande, le carreau, le crochet et l'ovale.
Chaque jeu est disponible en deux grains : le grain T0 est conçu pour le dégrossissage, c'est-à-dire l'enlèvement rapide de matière, tandis que le grain T2 convient aux travaux de limage précis, où la maîtrise de la cote finale est prioritaire.
Ils sont livrés dans une trousse plastique résistante, qui protège les outils lors du transport et de l'utilisation en atelier.
Spécifications :
- Nombre de pièces : 6 ou 12
- Contenant : trousse plastique rouge
- Réf. AS.6L140T0A : composition de 6 limes, longueur 140 mm, poids net 0,115 kg, grain T0 pour les travaux de dégrossissage
- Réf. AS.6L140T2A : composition de 6 limes, longueur 140 mm, poids net 0,115 kg, grain T2 pour les limages précis
- Réf. AS.6L160T0A : composition de 6 limes, longueur 160 mm, poids net 0,14 kg, grain T0 pour les travaux de dégrossissage
- Réf. AS.6L160T2A : composition de 6 limes, longueur 160 mm, poids net 0,14 kg, grain T2 pour les limages précis
- Réf. AS.12LTP180T0A : composition de 12 limes, longueur 180 mm, poids net 0,175 kg, grain T0 pour les travaux de dégrossissage
- Réf. AS.12LTP180T2A : composition de 12 limes, longueur 180 mm, poids net 0,175 kg, grain T2 pour les limages précis
Points forts
- La disponibilité en deux grains (T0 et T2) permet de choisir entre le dégrossissage et la finition
- Trois longueurs au choix (140, 160 et 180 mm) adaptent l'outil à la taille de la pièce travaillée et à l'espace d'accès disponible
- La composition 12 limes présente des profils spécialisés (crochet, ovale, bande) pour les géométries complexes ou les zones difficilement accessibles
- La trousse plastique fournie centralise l'ensemble des limes, limite les risques de perte en atelier et facilite le rangement en caisse à outils
- Trois longueurs au choix (140, 160 et 180 mm) adaptent l'outil à la taille de la pièce travaillée et à l'espace d'accès disponible
- La composition 12 limes présente des profils spécialisés (crochet, ovale, bande) pour les géométries complexes ou les zones difficilement accessibles
- La trousse plastique fournie centralise l'ensemble des limes, limite les risques de perte en atelier et facilite le rangement en caisse à outils
Applications
Ces jeux de limes aiguilles se révèlent utiles partout où la précision de forme sur pièces métalliques est nécessaire. En mécanique générale et en chaudronnerie, ils servent à ajuster des portées, reprendre des bavures, corriger des jeux d'assemblage ou affiner des chanfreins. Les ateliers de maintenance industrielle les utilisent pour des retouches sur des pièces en place, notamment dans des espaces contraints où seules des limes de petit gabarit passent.
En outillage et en mécanique de précision, le grain T2 permet d'atteindre des cotes serrées sur des aciers traités ou des alliages. Le grain T0 convient davantage aux opérations préparatoires en forgerie, en serrurerie métallique ou en construction métallique légère. Les secteurs concernés incluent notamment : la maintenance d'équipements industriels, la fabrication de moules et matrices, la réparation de composants mécaniques, ainsi que les ateliers de prototypage ou de production en petite série.
En outillage et en mécanique de précision, le grain T2 permet d'atteindre des cotes serrées sur des aciers traités ou des alliages. Le grain T0 convient davantage aux opérations préparatoires en forgerie, en serrurerie métallique ou en construction métallique légère. Les secteurs concernés incluent notamment : la maintenance d'équipements industriels, la fabrication de moules et matrices, la réparation de composants mécaniques, ainsi que les ateliers de prototypage ou de production en petite série.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 6 |
|---|---|
| Longueur | 140 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,27 € HT
/ lot
89,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h