Tournevis Facom APB.1X40, Empreinte: Phillips (PH) | Longueur: 90 mm | Longueur de la lame: 40 mm

APB - Tournevis ISORYL pour vis cruciformes Phillips® - lame courte

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :APB.1X40
Rubix :0139-5008289
EAN :3148510091204
TOURNEVIS ISORYL PH COURT 1X40 - APB.1X40 - (UC5)

Résumé technique

Empreintephillips (ph)
Taille empreinte5
Longueur de la lame40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TOURNEVIS ISORYL PH COURT 1X40 - APB.1X40 - (UC5)


Le tournevis ISORYL Phillips® à lame courte, aussi appelé « tom pouce » ou mini tournevis, est un outil compact pensé pour les environnements à espace restreint. Issu de la tradition Facom, il combine simplicité et robustesse.

Caractéristiques :
Ce tournevis à lame courte séduit par sa conception minimaliste héritée des années 1950, qui lui confère un charme vintage tout en assurant une qualité de fabrication remarquable. Sa poignée en matière ISORYL est conçue pour garantir une bonne prise en main et résister aux sollicitations mécaniques répétées. Le marquage par tampographie assure une identification claire et durable. La lame fraisée chromée, courte et robuste, permet d’atteindre facilement les vis situées dans des espaces réduits. L’outil est étudié pour offrir une grande précision de vissage, sans compromis sur la solidité et la longévité.

Spécifications :
- Type de tournevis : Phillips® à lame courte
- Référence Facom : APB.1X40
- Taille empreinte : PH1
- Longueur lame : 40 mm
- Présentation : chromée
- Type de lame : fraisée
- Manche : ISORYL
- Garantie : à vie (échange).

Normes :
- ISO 8764-1.
- ISO 8764-2.

Informations sur la marque :
Fondée en 1918, Facom est une marque emblématique de l’outillage professionnel, reconnue pour sa qualité et sa fiabilité. Présente dans les ateliers, les garages et sur les chantiers, la marque accompagne les professionnels dans tous les métiers nécessitant des outils durables. Sa garantie à vie, instaurée dès 1952, illustre son engagement auprès de ses utilisateurs.

Points forts

- Format compact permettant d’accéder aux vis dans les zones à faible dégagement.
- Lame fraisée chromée résistante à l’usure et à la corrosion.
- Poignée ISORYL robuste offrant une excellente durabilité.
- Garantie à vie assurant un investissement sûr et durable.

Applications

Ce tom pouce Facom trouve son utilité dans de nombreux contextes professionnels et domestiques. Il est particulièrement adapté aux interventions dans les espaces confinés, comme les boîtiers électriques hors tension, les équipements mécaniques compacts, les appareils électroménagers ou les montages automobiles nécessitant précision et maniabilité. 

Informations techniques


Attributs
Empreintephillips (ph)
Taille empreinte5
Longueur de la lame40 mm
Longueur90 mm
Finitionchromé
8,95 € HT
/ unité
10,74 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h