Manille lyre et manille droite pour équipement de levage Codipro SS.QL.DSR M8, Charge maxi d'utilisation CMU: 250 kg | Diamètre: 8 mm
Anneau de levage Quick Lift DSR
Voir les informations techniquesRéférences
Codipro :SS.QL.DSR M8
Rubix :N853-7325985



Détails articles : ANNEAU DE LEVAGE SS.QL.DSR M8
Anneau de levage à double articulation en acier ou inox pour ancrage rapide.
Points forts
Temps de montage / démontage très rapide. Gain de temps de 80% lors du vissage par rapport à un anneau à visser traditionnel. Livraison avec certificats de conformités CE. Basculement de charges et levages avec angles autorisés. Hautes CMU.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 250 kg |
|---|---|
| Diamètre | 8 mm |
| Modèle | ss.ql.dsr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
353,22 € HT
/ unité
423,86 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours
