Tuyau pour transport de matériaux Alfaflex AVAPUXL060010
Alfavac PU XL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :AVAPUXL060010
Rubix :2969-2045283
EAN :3422562272195


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0,3 bar |
Documents
Détails articles : GAINE ALFAVAC PU XL D.60 - UE10 METRES
Gaine flexible en polyuréthane renforcée d'une spire en file d'acier cuivré haute résistance.
Points forts
-Version conforme DIN 4102 B1 (machine à bois)
- Grande résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Mise à la terre par connexion des extrémités du fil d'acier
- Grande résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Mise à la terre par connexion des extrémités du fil d'acier
Applications
Spécialement recommandée pour le transport par air de particules abrasives : copeaux, sciures, laine de roche, limaille, graines, etc. Idéal dans l’industrie, l’agroalimentaire, les métiers du bois.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0,3 bar |
| Application | aspiration/transport pneumatique de matériaux secs abrasifs : copeaux de bois, sciure, grains, copeaux, laine de roche, copeaux métalliques, graines — pour l'industrie agroalimentaire, la sylviculture, le travail du bois, l'agriculture et la manutention industrielle en général |
| Longueur | 10 m |
| Rayon de courbure | 60 mm |
| Matière | polyuréthane (transparent) avec hélice en acier cuivré intégrée |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,50 € HT
/ 10 mètres
210,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours