Alésoir machine carbure monobloc Sandvik Coromant 835.T-1001-A1-MF1024

Alésoir carbure monobloc CoroReamer™ 835

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :835.T-1001-A1-MF1024
Rubix :0033-0761295
Fabricant :6267102
ALESOIR CARB.MONO COROREAMER 835

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)10,01 mm
Longueur totale118,5 mm
Diamètre queue10,01 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ALESOIR CARB.MONO COROREAMER 835


CoroReamer™ 835 est optimisé pour les matières ISO P et ISO M. L'arrosage par l'intérieur et la répartition très inégale des arêtes de coupe sont deux caractéristiques qui assurent des tolérances de trous vraiment serrées et des états de surface de grande qualité.

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)10,01 mm
Longueur totale118,5 mm
Diamètre queue10,01 mm
Matière du corpscarbure
Longueur de coupe80 mm
Arrosage interneoui
576,44 HT
/ unité
691,73 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours