Alésoir machine carbure monobloc Sandvik Coromant 835.B-1800-A1-PF1024

Alésoir carbure monobloc CoroReamer™ 835

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :835.B-1800-A1-PF1024
Rubix :0033-0761361
Fabricant :6266937
ALESOIR CARB.MONO COROREAMER 835

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)18 mm
Longueur totale147,3 mm
Diamètre queue18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ALESOIR CARB.MONO COROREAMER 835


CoroReamer™ 835 est optimisé pour les matières ISO P et ISO M. L'arrosage par l'intérieur et la répartition très inégale des arêtes de coupe sont deux caractéristiques qui assurent des tolérances de trous vraiment serrées et des états de surface de grande qualité.

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)18 mm
Longueur totale147,3 mm
Diamètre queue18 mm
Matière du corpscarbure
Longueur de coupe102 mm
Arrosage interneoui
768,12 HT
/ unité
921,74 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h