Alésoir machine carbure monobloc Sandvik Coromant 835.B-0400-A1-PF1024

Alésoir carbure monobloc CoroReamer™ 835

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :835.B-0400-A1-PF1024
Rubix :0033-0740575
Fabricant :6266882
ALESOIR CARB.MONO COROREAMER 835

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)4 mm
Longueur totale74,4 mm
Diamètre queue4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ALESOIR CARB.MONO COROREAMER 835


CoroReamer™ 835 est optimisé pour les matières ISO P et ISO M. L'arrosage par l'intérieur et la répartition très inégale des arêtes de coupe sont deux caractéristiques qui assurent des tolérances de trous vraiment serrées et des états de surface de grande qualité.

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)4 mm
Longueur totale74,4 mm
Diamètre queue4 mm
Matière du corpscarbure
Longueur de coupe39 mm
Arrosage interneoui
359,61 HT
/ unité
431,53 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h