Alésoir machine carbure monobloc Sandvik Coromant 830A-E06D1905H7S12

Tête d'alésage carbure monobloc CoroReamer™ 830

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :830A-E06D1905H7S12
Rubix :0033-0761467
Fabricant :5765119
TETE D ALESAGE CARB.MONO COROREAMER 830

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)19,05 mm
Longueur totale25,85 mm
Diamètre queue18,83 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TETE D ALESAGE CARB.MONO COROREAMER 830


Tête d'alésage carbure monobloc CoroReamer™ 830

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)19,05 mm
Longueur totale25,85 mm
Diamètre queue18,83 mm
Matière du corpscarbure
Longueur de coupe17,7439 mm
Arrosage interneoui
Angle d'hélice6 °
Type de goujurespiraalgroef (voor doorgaande gaten)
Nombre de dents6
Type de tigecilindrische schacht
724,04 HT
/ unité
868,85 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h