Références
Tricoflex :166559
Rubix :0363-2173729
EAN :3506111665598

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 34 mm |
| Couleur | gris |
Documents
Détails articles : TUYAU AIRTOP D.25X34 UE40
Tuyau caoutchouc avec renforcement en fibres textiles. Conception en SBR et NBR souples, avec renforcement en fibre polyester haute ténacité.
Points forts
Utilisable par tous les temps, il est le tuyau idéal pour l’équipement des compresseurs de chantier
Applications
-Equipement des compresseurs de chantier pour alimentation pneumatiques. Usage normal.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 34 mm |
| Couleur | gris |
| Matière | flexible en sbr et nbr (caoutchouc intérieur/extérieur) avec renfort en fibre de polyester (surface intérieure : nbr/sbr ; revêtement : sbr ; renfort : fibre de polyester) |
| Longueur du rouleau | 40 m |
| Pression mini de service | 15 bar |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
772,80 € HT
/ 40 mètres
927,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours