Références
INA :NRB4X12,3-G2/0-10
Rubix :0269-1005843
Fabricant :0001554629065
EAN :4054365087820

Détails articles : AIGUILLE NRB 4X12,3 G2/0-10 QMC 1000 INA
Aiguille
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 12,3 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,45 € HT
/ unité
0,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
