Eléments de lubrification par pulvérisation et fournitures pour la lubrification - Accessoire / Pièce détachée Pressol 12 643
Agrafe 4 mors usiné en acier zingué
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pressol :12 643
Rubix :5035-1051727
Fabricant :12 643
EAN :4103810126437
Documents
Détails articles : AGRAFE HYDRAULIQUE 4 MORS SOLID.
Avec méplats diamètre 15mm, longueur 36mm. Filetage (mm) : M10 x 1.
Applications
Conçu pour clé 13mm. Pour graisseur hydraulique.
Informations techniques
Attributs
| Type | agrafe hydraulique 4 mors solid. |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,20 € HT
/ unité
15,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
