Raccord enfichable - Adaptateur fileté SMC KQ2H06-01NS1

Adaptation

Voir les informations techniques

Références

SMC :KQ2H06-01NS1
Rubix :0338-2250042
Fabricant :KQ2H06-01NS1
RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2 KQ2H06-01NS1

Résumé technique

Type de filetager
Raccordement 11/8
Raccordement 26
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2 KQ2H06-01NS1


Les raccords à une touche, métriques et en pouces, sont disponibles dans une grande variété de tailles, de styles de corps et de types de filets. La garniture spécialement conçue assure une étanchéité positive sous pression sans réduire le débit comme c'est souvent le cas avec les raccords à compression. Le collier de dégagement KQ2 libère à la fois le mandrin et la pince de serrage afin d'assurer une faible force de déconnexion pour faciliter le retrait du tube.

Points forts

-Le collier d'ouverture permet de retirer facilement le tube sans l'endommager.

Informations techniques


Attributs
Type de filetager
Raccordement 11/8
Raccordement 26
Matièrec3604, pbt, pp (corps);c3604 (goujon);acier inoxydable 304 (mandrin);acier inoxydable 304, c3604, pbt (guide);pom (pince, bouton de déclenchement);nbr (joint, o-ring);acier inoxydable 304, nbr (joint)
Température maxi60 °C
Température mini-5 °C
29,90 € HT
/ 10 unités
35,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours