Adaptateur pour barre d'alésage Sandvik Coromant C5-131-00060-625
Adaptateur Coromant Capto® vers manche cylindrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C5-131-00060-625
Rubix :0033-0755647
Fabricant :5728992




Résumé technique
| Type d'attachement | 40 mm |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 60 mm |
Documents
Détails articles : ADAPTATEUR COROMANT CAPTO VERS MANCHE CYL.
Adaptateur Coromant Capto® vers manche cylindrique
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | 40 mm |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 60 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Diamètre de raccordement | 15,9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
601,80 € HT
/ unité
722,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours