Adaptateur pour barre d'alésage Sandvik Coromant C4-CXS-47-06
Adaptateur Coromant Capto® vers CoroTurn® XS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C4-CXS-47-06
Rubix :0033-0766958
Fabricant :5727228




Résumé technique
| Type d'attachement | 40 mm |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 47 mm |
Documents
Détails articles : ADAPTATEUR COROMANT CAPTO VERS COROTURN XS
Adaptateur Coromant Capto® vers CoroTurn® XS
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | 40 mm |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 47 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Diamètre de raccordement | 23,5 mm |
| Sens | gauche/droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
521,80 € HT
/ unité
626,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h