Adaptateur pour barre d'alésage Sandvik Coromant C4-131-00050-500
Adaptateur Coromant Capto® vers manche cylindrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C4-131-00050-500
Rubix :0033-0756154
Fabricant :5727725




Résumé technique
| Type d'attachement | 40 mm |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 50 mm |
Documents
Détails articles : ADAPTATEUR COROMANT CAPTO VERS MANCHE CYL.
Adaptateur Coromant Capto® vers manche cylindrique
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | 40 mm |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 50 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Diamètre de raccordement | 12,7 mm |
| Sens | gauche/droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
539,91 € HT
/ unité
647,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h