Adaptateur pour barre d'alésage Sandvik Coromant C6-131-00075-1000
Adaptateur Coromant Capto® vers manche cylindrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C6-131-00075-1000
Rubix :0033-0755068
Fabricant :5729469




Résumé technique
| Type d'attachement | 70 mm |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 75 mm |
Documents
Détails articles : ADAPTATEUR COROMANT CAPTO VERS MANCHE CYL.
Adaptateur Coromant Capto® vers manche cylindrique
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | 70 mm |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 75 mm |
| Arrosage interne | non |
| Diamètre de raccordement | 25,4 mm |
| Sens | gauche/droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
685,24 € HT
/ unité
822,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours