Adaptateur pour barre d'alésage Sandvik Coromant C6-131-00065-500
Adaptateur Coromant Capto® vers manche cylindrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C6-131-00065-500
Rubix :0033-0755071
Fabricant :5729512




Résumé technique
| Type d'attachement | 70 mm |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 65 mm |
Documents
Détails articles : ADAPTATEUR COROMANT CAPTO VERS MANCHE CYL.
Adaptateur Coromant Capto® vers manche cylindrique
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | 70 mm |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 65 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Diamètre de raccordement | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
685,24 € HT
/ unité
822,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours