Porte-outil à aléser Sandvik Coromant C8-SL70-RG-090
Adaptateur Coromant Capto® vers CoroTurn® SL70
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C8-SL70-RG-090
Rubix :0033-0754259
Fabricant :5729731




Résumé technique
| Diamètre | 80 mm |
|---|---|
| Type de montage | adaptateur non rotatif (main droite) |
Documents
Détails articles : ADAPTATEUR COROMANT CAPTO VERS COROTURN SL70
Adaptateur Coromant Capto® vers CoroTurn® SL70
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 80 mm |
|---|---|
| Type de montage | adaptateur non rotatif (main droite) |
| Largeur | 90 mm |
| Hauteur | 130 mm |
| Taille | rg-090 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
948,49 € HT
/ unité
1 138,19 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h