Porte-outil à aléser Sandvik Coromant C6-SL70-RG-050

Adaptateur Coromant Capto® vers CoroTurn® SL70

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :C6-SL70-RG-050
Rubix :0033-0754646
Fabricant :5729324
ADAPTATEUR COROMANT CAPTO VERS COROTURN SL70

Résumé technique

Diamètre63 mm
Type de montagemain droite (r), style de tige 90° (rg)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ADAPTATEUR COROMANT CAPTO VERS COROTURN SL70


Adaptateur Coromant Capto® vers CoroTurn® SL70

Informations techniques


Attributs
Diamètre63 mm
Type de montagemain droite (r), style de tige 90° (rg)
Largeur50 mm
Hauteur28,5 mm
Taillec6-sl70-rg-050 (5729324)
871,56 € HT
/ unité
1 045,87 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours