Porte-outil à aléser Sandvik Coromant C6-570-40-LG
Adaptateur Coromant Capto® vers CoroTurn® SL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C6-570-40-LG
Rubix :0033-0754974
Fabricant :6423320




Résumé technique
| Diamètre | 63 mm |
|---|---|
| Type de montage | gauche (lg), montage vissé (coroturn® sl), avec refroidissement traversant (150 bar) |
Documents
Détails articles : ADAPTATEUR COROMANT CAPTO VERS COROTURN SL
Adaptateur Coromant Capto® vers CoroTurn® SL
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 63 mm |
|---|---|
| Type de montage | gauche (lg), montage vissé (coroturn® sl), avec refroidissement traversant (150 bar) |
| Largeur | 21 mm |
| Hauteur | 45 mm |
| Taille | c6-570-40-lg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
725,85 € HT
/ unité
871,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h