Actionneur pneumatique quart de tour Festo DAPS-0060-090-R-F0305-CR

Actionneur quart de tour

Voir les informations techniques

Références

Festo :DAPS-0060-090-R-F0305-CR
Rubix :0326-2570100
Fabricant :552871
EAN :4052568194642
VERIN OSCILLANT DAPS-0060-090-R-F0305-CR

Résumé technique

Typeverin oscillant daps-0060-090-r-f0305-cr

Détails articles : VERIN OSCILLANT DAPS-0060-090-R-F0305-CR


Vérin oscillant DAPS-0360-090-RS4-F1012 Simple effet, Connexion d’air selon la norme VDI/VDE 3845, Les vannes Namur peuvent être montées directement sur bride Encombrement de l’actionneur=0360, Plan de pose des brides=(* F10, * F12), Angle d’oscillation=90 deg, Plage de réglage de la fin de course à 0°=-1 - 9 deg, Plage de réglage de la fin de course à 90°=81 - 91 deg
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typeverin oscillant daps-0060-090-r-f0305-cr
1 051,29 HT
/ unité
1 261,55 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours