Actionneur pneumatique quart de tour Festo DAPS-0053-090-RS2-F0507-T6
Actionneur quart de tour
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :DAPS-0053-090-RS2-F0507-T6
Rubix :0326-2570003
Fabricant :553195
EAN :4052568195731
Détails articles : VERIN OSCILLANT DAPS-0053-090-RS2-F0507
Vérin oscillant DAPS-0360-090-RS4-F1012 Simple effet, Connexion d’air selon la norme VDI/VDE 3845, Les vannes Namur peuvent être montées directement sur bride Encombrement de l’actionneur=0360, Plan de pose des brides=(* F10, * F12), Angle d’oscillation=90 deg, Plage de réglage de la fin de course à 0°=-1 - 9 deg, Plage de réglage de la fin de course à 90°=81 - 91 deg
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | verin oscillant daps-0053-090-rs2-f0507 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
641,48 € HT
/ unité
769,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours