Actionneur pneumatique quart de tour Festo DFPD-120-RP-90-RS30-F0507
Actionneur quart de tour DFPD
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :DFPD-120-RP-90-RS30-F0507
Rubix :0326-2560878
Fabricant :8048133
EAN :4052568287993
Détails articles : VERIN OSCILLANT DFPD-120-RP-90-RS30-F05
La série DFPD comporte une combinaison pignon-crémaillère avec un couple constant sur toute la plage de pivotement. Les actionneurs quart de tour DFPD sont parfaits pour l'automatisation de vos vannes papillon, vannes à bille et clapets.
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Points forts
- Caractéristique de couple uniforme sur tout l'angle de rotation de 90° avec la version à double effet
- Version avec angle de pivotement de 120°, 135°, 180° pour les tailles 40, 120, 240, 480, à double effet
- Raccordement des vannes de process selon ISO 5211
- Schéma des trous de montage selon VDI/VDE 3845
- Carter en aluminium robuste, antidérapant et facile à nettoyer
- Longue durée de vie, faible usure
- Protection accrue contre la corrosion
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | verin oscillant dfpd-120-rp-90-rs30-f05 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
393,06 € HT
/ unité
471,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours