Actionneur pneumatique quart de tour Festo DFPD-40-RP-90-RS30-F04-R3-EP

Actionneur quart de tour DFPD

Voir les informations techniques

Références

Festo :DFPD-40-RP-90-RS30-F04-R3-EP
Rubix :0326-2560909
Fabricant :8047642
EAN :4052568287535
VERIN OSCILLANT DFPD-40-RP-90-RS30-F04

Résumé technique

Typeverin oscillant dfpd-40-rp-90-rs30-f04

Détails articles : VERIN OSCILLANT DFPD-40-RP-90-RS30-F04


La série DFPD comporte une combinaison pignon-crémaillère avec un couple constant sur toute la plage de pivotement. Les actionneurs quart de tour DFPD sont parfaits pour l'automatisation de vos vannes papillon, vannes à bille et clapets.
vérin oscillant DFPD-40-RP-90-RS30-F04-R3-EP à simple effet, structure constructive à crémaillère et pignon, schéma de branchement selon NAMUR VDI/VDE 3845 pour le montage des électrodistributeurs, indicateurs de position et régulateurs de position, raccordement standard à l'armature selon ISO 5211, revêtement époxy, arbre en acier inoxydable. Taille de l'actionneur=40, Plan de pose de flasque=F04, Angle d'oscillation=90 deg, Plage de réglage de fin de course à 0°=-5 - 5 deg, Plage de réglage de la fin de course pour angle de pivotement nominal=-5 - 5 deg

Points forts

  • Caractéristique de couple uniforme sur tout l'angle de rotation de 90° avec la version à double effet
  • Version avec angle de pivotement de 120°, 135°, 180° pour les tailles 40, 120, 240, 480, à double effet
  • Raccordement des vannes de process selon ISO 5211
  • Schéma des trous de montage selon VDI/VDE 3845
  • Carter en aluminium robuste, antidérapant et facile à nettoyer
  • Longue durée de vie, faible usure
  • Protection accrue contre la corrosion

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typeverin oscillant dfpd-40-rp-90-rs30-f04
272,73 € HT
/ unité
327,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours