Guidages sur rails profilés - Accessoire / pièce de rechange SMC LEC-MR-RB-12
Actionneur électrique
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :LEC-MR-RB-12
Rubix :0338-2260824
Fabricant :LEC-MR-RB-12
EAN :3618036017540

Détails articles : ACTIONNEUR / CONTROLEUR LEC-MR-RB-12
Points forts
Deux types de commande d'opération : opération définie par le numéro de pas et opération définie par des données numériques
Port de communication double IN/OUT (pas pour JXCL1. Pour le JXCD1, un câblage de transition est possible à l'aide d'un connecteur de dérivation)
Protocole de bus de terrain applicable : EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, IO-Link et CC-Link
Actionneurs compatibles : LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH, LEM
Port de communication double IN/OUT (pas pour JXCL1. Pour le JXCD1, un câblage de transition est possible à l'aide d'un connecteur de dérivation)
Protocole de bus de terrain applicable : EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, IO-Link et CC-Link
Actionneurs compatibles : LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH, LEM
Informations techniques
Attributs
| Type | actionneur / controleur lec-mr-rb-12 |
|---|---|
| Dimensions | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
254,86 € HT
/ unité
305,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours