Moyeu d'accouplements à dents Mecaline JCS-38-A-ST-28h7
Accouplement à mâchoires (standard)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :JCS-38-A-ST-28h7
Rubix :X600-1508368
Fabricant :897644
EAN :3660338500268


Résumé technique
| Type | accouplement a doigts elastiques taille 38 moyeu a (acier)28h7 |
|---|---|
| Matière | acier |
| Taille | 38 |
Documents
Détails articles : ACCOUPLEMENT A DOIGTS ELASTIQUES TAILLE 38 MOYEU A (ACIER)28H7
MOYEU D'ACCOUPLEMENT DE MÂCHOIRES MECALINE
Profil BT 15x65x3000mm 16B2
Points forts
Pas de lubrification nécessaire, montage facile, solution peu coûteuse
Applications
Accouplement flexible pour contrer le désalignement angulaire ou parallèle des arbres pour la transmission de puissance
Informations techniques
Attributs
| Type | accouplement a doigts elastiques taille 38 moyeu a (acier)28h7 |
|---|---|
| Matière | acier |
| Taille | 38 |
| Longueur du moyeu | 66 mm |
| Diamètre extérieur | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,33 € HT
/ unité
47,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h