Rayonnage industriel et d'entrepôt - Accessoire Spartex 867956

Accessoires G-Vertic

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :867956
Rubix :C600-7155404
EAN :3660338218590
SEPA FIL PE DROITE L500MM RAL7035

Résumé technique

Typeséparateur fil droite 500mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SEPA FIL PE DROITE L500MM RAL7035


867944 Séparateur arceau droite RAL7035, diamètre 20 mm, dimensions 750x500 mm
- 867945 Séparateur arceau intermédiaire RAL7035, diamètre 20 mm, dimensions 750x500 mm
- 867946 Séparateur arceau gauche RAL7035, diamètre 20 mm, dimensions 750x500 mm
- 867947 Séparateur tube droite RAL7035, section 35x20 mm, dimensions 350 mm
- 867948 Séparateur tube intermédiaire RAL7035, section 35x20 mm, dimensions 350 mm
- 867949 Séparateur tube gauche RAL7035, section 35x20 mm, dimensions 350 mm
- 867950 Séparateur tube droite RAL7035, section 35x20 mm, dimensions 500 mm
- 867951 Séparateur tube intermédiaire RAL7035, section 35x20 mm, dimensions 500 mm
- 867952 Séparateur tube gauche RAL7035, section 35x20 mm, dimensions 500 mm
- 867953 Séparateur fil porte-étiquette droite RAL7035, diamètre 6 mm, dimensions 350 mm
- 867954 Séparateur fil porte-étiquette intermédiaire RAL7035, diamètre 6 mm, dimensions 350 mm
- 867955 Séparateur fil porte-étiquette gauche RAL7035, diamètre 6 mm, dimensions 350 mm
- 867956 Séparateur fil porte-étiquette droite RAL7035, diamètre 6 mm, dimensions 500 mm
- 867956 Séparateur fil porte-étiquette intermédiaire RAL7035, diamètre 6 mm, dimensions 500 mm
- 867958 Séparateur fil porte-étiquette gauche RAL7035, diamètre 6 mm, dimensions 500 mm

Informations techniques


Attributs
Typeséparateur fil droite 500mm
Poids0,45 kg
24,06 € HT
/ unité
28,87 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Type

séparateur fil droite 500mm