Rayonnage industriel et d'entrepôt - Accessoire Spartex 863399
Accessoires G-Modul
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :863399
Rubix :C600-7142308
EAN :3660338179679

Documents
Détails articles : SEPAR. COULIS. G-MODUL H250X300 GALVA
856081 Croisillon, dimension 1500 mm
856079 Pied plastique
863417 Fond tôlé galvanisé livré en module, dimensions 2000x1000 mm
863424 Plinthe basse galvanisé, dimensions 80x1000 mm
Porte avec serrure RAL7035, plinthe incluse
- 863431 dimensions 1000x1000 mm
- 863430 dimensions 2000x1000 mm
Tablette tôlée galvanisé perforée au pas de 50 mm, 4 clips
- 856064 dimensions 1000x300 mm
- 856065 dimensions 1000x388 mm
- 856066 dimensions 1000x500 mm
- 856067 dimensions 1000x600 mm
Séparation coulissante galvanisée
- 863393 dimensions 150x300 mm
- 863394 dimensions 150x388 mm
- 863395 dimensions 150x500 mm
- 863396 dimensions 200x300 mm
- 863397 dimensions 200x388 mm
- 863398 dimensions 200x500 mm
- 863399 dimensions 250x300 mm
- 863400 dimensions 250x388 mm
- 863401 dimensions 250x500 mm
Tiroir télescopique sur glissières RAL7035
- 863426 dimensions 1000x150x388 mm
- 863427 dimensions 1000x150x500 mm
- 863428 dimensions 1000x150x600 mm
Echelle ouverte, 2 poteaux RAL7024 au pas de 40 mm à assembler, 3 traverses, 2 pieds plastiques
- 892439 dimensions 2000x300 mm
- 892440 dimensions 2000x388 mm
- 892441 dimensions 2000x500 mm
- 892442 dimensions 2000x600 mm
Echelle fermée, 2 poteaux RAL7024 au pas de 40 mm à assembler, 1 côté tôlé RAL7024, 2 pieds plastiques
- 892443 dimensions 2000x300 mm
- 892444 dimensions 2000x388 mm
- 892445 dimensions 2000x500 mm
- 892446 dimensions 2000x600 mm
856079 Pied plastique
863417 Fond tôlé galvanisé livré en module, dimensions 2000x1000 mm
863424 Plinthe basse galvanisé, dimensions 80x1000 mm
Porte avec serrure RAL7035, plinthe incluse
- 863431 dimensions 1000x1000 mm
- 863430 dimensions 2000x1000 mm
Tablette tôlée galvanisé perforée au pas de 50 mm, 4 clips
- 856064 dimensions 1000x300 mm
- 856065 dimensions 1000x388 mm
- 856066 dimensions 1000x500 mm
- 856067 dimensions 1000x600 mm
Séparation coulissante galvanisée
- 863393 dimensions 150x300 mm
- 863394 dimensions 150x388 mm
- 863395 dimensions 150x500 mm
- 863396 dimensions 200x300 mm
- 863397 dimensions 200x388 mm
- 863398 dimensions 200x500 mm
- 863399 dimensions 250x300 mm
- 863400 dimensions 250x388 mm
- 863401 dimensions 250x500 mm
Tiroir télescopique sur glissières RAL7035
- 863426 dimensions 1000x150x388 mm
- 863427 dimensions 1000x150x500 mm
- 863428 dimensions 1000x150x600 mm
Echelle ouverte, 2 poteaux RAL7024 au pas de 40 mm à assembler, 3 traverses, 2 pieds plastiques
- 892439 dimensions 2000x300 mm
- 892440 dimensions 2000x388 mm
- 892441 dimensions 2000x500 mm
- 892442 dimensions 2000x600 mm
Echelle fermée, 2 poteaux RAL7024 au pas de 40 mm à assembler, 1 côté tôlé RAL7024, 2 pieds plastiques
- 892443 dimensions 2000x300 mm
- 892444 dimensions 2000x388 mm
- 892445 dimensions 2000x500 mm
- 892446 dimensions 2000x600 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | séparation coulissante 250x300 |
|---|---|
| Poids | 2,5 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,36 € HT
/ unité
22,03 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,1 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours
Type
séparation coulissante 250x300
