Rayonnage industriel et d'entrepôt - Accessoire Spartex 892567

Accessoires G-Rack

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :892567
Rubix :Z600-7331170
EAN :3660338451232
G-RACK PLATINE DE CALAGE 3 MM

Résumé technique

Typeplatine de calage 3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : G-RACK PLATINE DE CALAGE 3 MM


873175 Protection pour poteau RAL 1028, dimensions hauteur 400 mm

892561 Goupille de sécurité

892562 Lot de 2 ancrages pour sol béton, dimensions M12x110 mm

873177 Protection latérale d'échelle RAL 1028, dimensions longueur 1100 mm

Platines de calage galvanisé
- 892566 dimensions 1 mm
- 892567 dimensions 3 mm

892560 Kit de jumelage galvanisé, longueur 200 mm

Platelage fil 800kg livré en module
- 892563 dimensions 1100x1800 mm
- 892564 dimensions 1100x2200 mm
- 892565 dimensions 1100x2700 mm

Butées arrière de palettes RAL2004
- 892557 dimensions 1825 mm
- 892558 dimensions 2225 mm
- 892559 dimensions 2700 mm

Informations techniques


Attributs
Typeplatine de calage 3 mm
Poids0,41 kg
4,52 HT
/ unité
5,42 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Type

platine de calage 3 mm