Rayonnage industriel et d'entrepôt - Accessoire Spartex 892452
Accessoires G-Storage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :856110
Spartex :892452
Rubix :Z600-7331277
EAN :3660338450167

Documents
Détails articles : TABLETTE TUBULAIRE G-STORAGE 1260X1000MM GRIS RAL 7024
856123 Platine galvanisée, dimensions 110x50x3 mm
892460 Poteau RAL7024 perforé au pas de 62,5 mm, dimension 2000 mm
Tablette grillagée peinte capacité 460kg
- 892457 dimensions 1260x600 mm
- 892458 dimensions 1260x800 mm
- 892459 dimensions 1260x1000 mm
Tablette tôlée peinte capacité 460kg
- 892453 dimensions 1260x600 mm
- 892454 dimensions 1260x700 mm
- 892455 dimensions 1260x800 mm
- 892456 dimensions 1260x1000 mm
Tablette tubulaire RAL7024 capacité 460 kg
- 892449 dimensions 1260x600 mm
- 892450 dimensions 1260x700 mm
- 892451 dimensions 1260x800 mm
- 892452 dimensions 1260x1000 mm
Lot 4 dessus agglomérés ép. 8 mm
- 854505 dimensions 1260x600 mm
- 854507 dimensions 1260x700 mm
- 854509 dimensions 1260x800 mm
- 854511 dimensions 1260x1000 mm
892460 Poteau RAL7024 perforé au pas de 62,5 mm, dimension 2000 mm
Tablette grillagée peinte capacité 460kg
- 892457 dimensions 1260x600 mm
- 892458 dimensions 1260x800 mm
- 892459 dimensions 1260x1000 mm
Tablette tôlée peinte capacité 460kg
- 892453 dimensions 1260x600 mm
- 892454 dimensions 1260x700 mm
- 892455 dimensions 1260x800 mm
- 892456 dimensions 1260x1000 mm
Tablette tubulaire RAL7024 capacité 460 kg
- 892449 dimensions 1260x600 mm
- 892450 dimensions 1260x700 mm
- 892451 dimensions 1260x800 mm
- 892452 dimensions 1260x1000 mm
Lot 4 dessus agglomérés ép. 8 mm
- 854505 dimensions 1260x600 mm
- 854507 dimensions 1260x700 mm
- 854509 dimensions 1260x800 mm
- 854511 dimensions 1260x1000 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | tablette tubulaire 1260x1000 |
|---|---|
| Longueur | 1260 mm |
| Poids | 8,1 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,25 € HT
/ unité
138,30 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,32 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours
Type
tablette tubulaire 1260x1000
