Références
SKF :TK 518
Rubix :0301-1352200
EAN :7316576820502

Détails articles : ACCESSOIRE DE PALIER TK 518 SKF
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Le joint Taconite est constitué de deux bagues (une fixe et une rotative) formant une chicane très étroite entre les deux bagues, qui empêche la pénétration de contaminants solides et liquides, même pendant les lavages haute pression. La bague à chicane rotative porte un joint V-ring qui assure l'étanchéité contre la bague à chicane fixe. Le joint V-ring empêche la pénétration de contaminants dans le palier et aide à éliminer la contamination et la graisse usée, par exemple lors de la relubrification du joint.
Informations techniques
Attributs
| Type | accessoire de palier tk 518 skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 80 mm |
| Diamètre extérieur | 161 mm |
| Largeur | 53,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
603,50 € HT
/ unité
724,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
