Etanchéité / obturateur SKF ASNH 506-605

Accessoires de palier

Voir les informations techniques

Références

SKF :ASNH 506-605
Rubix :0301-1020535
Fabricant :611
EAN :7316577655547
DISQUE D'OBTURATION ASNH 506-605 SKF

Résumé technique

Typecouvercle d'extrémité pour snl (se)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE D'OBTURATION ASNH 506-605 SKF


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Les couvercles d'obturation protègent l'extrémité d'arbre exposée et permettent d’éviter les accidents. Ce couvercle d'obturation, en polypropylène, est conçu pour les paliers de roulement SNL de taille 05 à 32. Il présente une bonne résistance à la plupart des produits chimiques et supporte des températures pouvant atteindre 110 °C. Les couvercles d'obturation sont des accessoires faciles à installer et économiques.

Applications

Pour les montages en bout d'arbre, un disque d'obturation peut être inséré dans la rainure d'étanchéité du palier.

Informations techniques


Attributs
Typecouvercle d'extrémité pour snl (se)
Diamètre extérieur45,2 mm
Largeur5,5 mm
Sérieasnh
6,82 € HT
/ unité
8,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours