Composants pneumatiques - Accessoire SMC MXQ-AT12

Accessoire pour MXQ

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MXQ-AT12
Rubix :0338-2067022
Fabricant :MXQ-AT12
EAN :3618036359046
SYSTEME AJUSTEMENT ELASTIQUE AR MXQ-AT12

Résumé technique

Typeaccessoire mxq

Documents

Détails articles : SYSTEME AJUSTEMENT ELASTIQUE AR MXQ-AT12


Ce produit est interrompu et sera remplacé par la série MXQ-Z.La table linéaire de précision MXQ est idéale pour les applications nécessitant un parallélisme maintenu de façon précise et les caractéristiques perpendiculaires. D'une conception similaire à celle de la série MXS, la série MXQ incorpore un guide plus précis et une table linéaire. La table et le guide à billes sont intégrés dans une pièce machinée avec précision en acier inox trempé Ceci réduit l'accumulation de tolérances associées aux ensembles constitués de pièces différentes, et apporte des tolérances de hauteur de +/-0.05 mm. Ce guide est un guide à recirculation de billes contenu dans un boîtier en acier inox. Ceci permet d'offrir une table linéaire très précise avec toutes les options habituelles de la série MXS.
Accessoire

Informations techniques


Attributs
Typeaccessoire mxq
61,82 € HT
/ unité
74,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours