Bande sans fin abrasive Fein 69903154000
Abrasif 3M™ Cubitron™ II
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :69903154000
Rubix :0140-5301007
EAN :4014586385983
Documents
Détails articles : BANDE ABRASIVE CUBITRON II 150X2250 GRAIN 36 (10X)
Abrasif 3M™ Cubitron™ II. La bande abrasive de précision avec grain céramique garantit un rendement de ponçage et une durée de vie maximale. Le grain céramique uniforme offre une sensation de coupe unique lors du ponçage. Il en résulte un échauffement limité sans couleurs de revenu et une meilleure finition. 150 x 2 250 mm, pour le grugeage avec le module GRIT GIR.
Grain: 36|Condit.: 10 Pce
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2000 mm |
|---|---|
| Largeur | 150 mm |
| Grain | 36 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 224,07 € HT
/ lot
1 468,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours

