Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo ABP-5-S1
ABP Couvercle de rainure
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :ABP-5-S1
Rubix :0326-2567199
Fabricant :563360
EAN :4052568056834
Détails articles : CACHE RAINURE ABP-5-S1
Cache-rainure ABP-5-S1 pour la protection des rainures de fixation sur vérins, vérins sans tige et axes. Taille=5, Forme=pour rainure en T, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-25 - 70 °C, Poids du produit=13 g
Informations techniques
Attributs
| Type | couvercle de la rainure |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,34 € HT
/ unité
10,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours