Pierre d'affûtage Norton 61463626103

92 pierres speciales Pierres à affuter

Voir les informations techniques

Références

Norton :61463626103
Rubix :0059-0030122
EAN :3157624493507
PIERRE INDIA IB 20 65X25X150 COMBINAT (STK) UE 5

Résumé technique

Grain320

Détails articles : PIERRE INDIA IB 20 65X25X150 COMBINAT (STK) UE 5


Norton India (aluminium oxide grain) stones should be used where the finest, sharpest cutting edges with highly uniform finishes are needed. India stones are oil filled during manufacture which eliminates the need for oil saturation before first use, prevents loading, saves time and reduces oil consumption.

Points forts

Crystolon: Coupe rapide de la pierre; idéal pour l'affûtage général des outils de coupe India: Arête de coupe longue durée
Crystolon: Enlèvement de matière rapide, idéale pour l’affûtage des outils de coupe avec un encrassement minimal
India: Pour le nettoyage et une meilleure qualité de finition
Pierre pré-imprégnée d’huile pur un gain de temps car le trempage avant utilisation est inutile

Applications

Affûtage

Informations techniques


Attributs
Grain320
56,97 HT
/ unité
68,36 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h